Beli harga mesin serut makita n1900b di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Makita Mesin Serut Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

  2. WISON Mesin Planner (Mesin Serut)
    Mulai

    Rp20.999.900

    WISON Mesin Planner (Mesin Serut)
    atribut:
    • Feedling Speed per minute: 10.2
    • Max Planning Depth (mm): 4
    • Max Planning Width (mm): 400
    • Motor Power (HP): 3
    • Thickness of Workpiece (mm): 150
    • Spindle Speed (rpm): 5270
  3. RYU Planner (Mesin Serut Kayu)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp579.900

    RYU Planner (Mesin Serut Kayu)
    Deskripsi:
    The Blade Material is Made of Carbide. So It is Stronger and Durable. The Construction is More Sturdy, So It Can Be Used For Heavy Duty Work, More Powerful Motor.
  4. Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Mulai

    Rp13.999.900

    Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Deskripsi:
    Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
  5. Makita Iron Cutting Machine
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp4.099.900

    Makita Iron Cutting Machine
    atribut:
    • Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
  6. Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp469.900

  7. Makita Rotary Hammer SDS - Plus (Mesin Bor Bobok Beton)
    Mulai

    Rp6.399.900

    Makita Rotary Hammer SDS - Plus (Mesin Bor Bobok Beton)
    atribut:
    • Capacity Steel (mm): 13
    • Capacity Wood (mm): 32
    • Power Supply Cord (m): 4
    • Capacity Concreate: With Diamond Core Bit: 65 mm; With T.C.T. Bit: 24 mm
    • Continuous Rating Input: 780 W
    • Dimensions: 407 x 120 x 220 mm
    • Impacts Per Minute: 0 - 4,500 ipm
    • No. Load Speed: 0 - 1,000 rpm
  8. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  9. Makita Mesin Gergaji Bundar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.499.900

  10. Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Deskripsi:
    Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
  11. BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)
    atribut:
    • Uncertainty K (dB): 3
    • Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
    • Planing Width (mm): 82
    • K3L License: Yes
    • No Load Speed (rpm): 16500
    • Part Number: 0 601 596 0K0
    • Rated Input Power (W): 650
    • Sound Level (dBA): 97
    • Sound Pressure Level (dBA): 86
  12. Makita Cordless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

  13. Makita Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.799.900

  14. WISON Mesin Bor Kayu (Mesin Bor Magnetik)
    Mulai

    Rp5.299.900

    WISON Mesin Bor Kayu (Mesin Bor Magnetik)
    atribut:
    • Max Width of Slot Mortising (mm): 16
    • Motor (V): 220
    • Power (W): 550
    • Size Working Table (mm): 200x120
    • Spindle Speed (rpm): 2860
  15. BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

  16. Yamamaster Planer Blade TCT
    Mulai

    Rp83.900

    Yamamaster Planer Blade TCT
    Deskripsi:
    Pisau potong kayu High Quality
Daftar Harga harga mesin serut makita n1900b Terbaru October 2026
Makita Mesin Serut KayuRp1.699.900
WISON Mesin Planner (Mesin Serut)Rp20.999.900
RYU Planner (Mesin Serut Kayu)Rp579.900
Makita Mesin Potong Kayu MejaRp13.999.900
Makita Iron Cutting MachineRp4.099.900
Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)Rp469.900
Makita Rotary Hammer SDS - Plus (Mesin Bor Bobok Beton)Rp6.399.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000
Makita Mesin Gergaji BundarRp3.499.900
Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)Rp2.999.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)